SCHLAGE Kiinnitä lukot


Suodattaa
upotussyvyysvaatimus: 2.75 " , Tapauksen aineisto: Messinki, teräs, sinkki , Suorittaa loppuun: Satin Chrome , Paloluokitus: 3 hr. , Arvosana: 1 , Avainmateriaali: Nikkelihopea , Näppäily: Avain eri (KD) , Kiinnitysaukon tyyppi: C123 , Sijaintityyppi: Kaupallinen , Avainten määrä: 2 , Pinssit: 6 , Vaadittu oven paksuus: 1.75 " , Strike Dim.: 1-1/8" x 3-5/8" , Varoituksen tyyppi: Neliön kulma
TyyliMalliToimintoTyyliHinta (ei alv)
A
L9070P C123 17L 626
Luokkahuone17L€1,430.47
B
L9070P C123 17A 626
Luokkahuone17A€1,349.58
C
L9070P C123 06L 626
Luokkahuone06L€1,430.47
D
L9070P C123 06A 626
Luokkahuone06A€1,397.39
E
L9453P C123 17L 626
Sisäänkäynti / toimisto17L€1,351.60
F
L9050P C123 17A 626
Sisäänkäynti / toimisto17A€1,256.97
A
L9050P C123 17L 626
Sisäänkäynti / toimisto17L€1,386.12
G
L9453P C123 06L 626
Sisäänkäynti / toimisto06L€1,448.91
H
L9453P C123 17A 626
Sisäänkäynti / toimisto17A€1,344.66
I
L9453P C123 06A 626
Sisäänkäynti / toimisto06A€1,348.90
J
L9050P C123 06L 626
Sisäänkäynti / toimisto06L€1,389.43
K
L9050P C123 06A 626
Sisäänkäynti / toimisto06A€1,376.04
L
L9010 17L 626
Kulku17L€1,106.33
M
L9010 06L 626
Kulku06L€1,073.27
N
L9040 06A 626
yksityisyys06A€1,138.73
O
L9040 06L 626
yksityisyys06L€1,217.49
P
L9040 17L 626
yksityisyys17L€1,217.58
J
L9080P C123 06L 626
varastohuone06L€1,389.43
D
L9080P C123 06A 626
varastohuone06A€1,335.43
A
L9080P C123 17L 626
varastohuone17L€1,386.12
Q
L9080P C123 17A 626
varastohuone17A€1,302.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?