Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LYZ9 Iskupistorasia-ohjain 3/8 x 2 | AD8TAJ

WESTWARD 4LYZ9 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2

Varastossa
Tuote: AD8TAJ Malli: 4LYZ9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIsku Socket Bit -ohjain
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
KokoT50
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0634
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusAseman kokoSuorittaa loppuunKokonaispituusSAE tai metrinenKokoVihjetyyppiHinta
WESTWARD 4LYZ6 iskupistokkeen 3/8 x 2 | AD8TAF 4LYZ6-3 / 8 "Mustaoksidi2"SAET40torx€7.80
WESTWARD 4LYZ7 iskupistokkeen 3/8 x 2 | AD8TAG 4LYZ7-3 / 8 "Mustaoksidi2"SAET45torx€7.93
WESTWARD 4LZA8 Iskupistorasia-ohjain 3/8 x 2 | AD8TAT 4LZA8-3 / 8 "öljytty2"SAE3 / 16 "Hex€9.36
WESTWARD 4LZA9 -iskuhylsyohjain 3/8 x 2 | AD8TAU 4LZA9-3 / 8 "öljytty2"SAE7 / 32 "Hex€9.61
WESTWARD 4LZC6 Iskupistokekoneohjain 3/8 x 2 | AD8TBA 4LZC65 / 32 "3 / 8 "öljytty2"metrinen4mmHex€9.54
WESTWARD 4LZC7 Iskupistorasia-ohjain 3/8 x 2 | AD8TBB 4LZC73 / 16 "3 / 8 "öljytty2"metrinen5"Hex€9.35
WESTWARD 4LZD5 -iskuhylsyavain 1/2-asemaan 2 L | AD8TBJ 4LZD55 / 16 "1 / 2 "Mustaoksidi2"metrinen8Hex€8.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LYZ9 Impact Socket Bit Driver 3/8 x 2
€8.20 / yksikkö