SPEEDCLEAN Kauhan kalkinpoistojärjestelmät


Suodattaa
Vahvistimet AC: 1A , Johdon pituus: 12ft. , Mitat: 12 "x 15" x 12 " , GPM: 3.3 , Letkun pituus: 6ft. , Hz: 50
TyyliMalliKokoJänniteHinta (ei alv)
A
SPDYBRT-05
--€214.07
Tarjouspyyntö
B
SC-DS-5A
-220V€508.77
Tarjouspyyntö
C
SPDYBRT-CS
.5 Gal.-€43.41
Tarjouspyyntö
B
SC-DS-5
4 gal.120V€471.55
Tarjouspyyntö

Kauhan kalkinpoistojärjestelmät

Speedclean tarjoaa kannettavia kalkinpoistojärjestelmiä kalkinpoistoon säiliöttömistä kuumavesilämmittimistä, kierukoista, kattiloista ja pienistä lämmönvaihtimista. Näissä järjestelmissä on tyhjennysventtiili, joka vähentää puhdistusaikaa, ja vesiletkuliitäntä jatkuvan puhdistuksen varmistamiseksi. Ne on varustettu haponkestävällä pumpulla, joka kierrättää nopeasti kalkinpoistoainetta nopeudella 3.3 gpm. Näitä järjestelmiä voidaan käyttää myös glykolin kanssa lämmityslinjojen huuhteluun ja täyttämiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?