WESTWARD 4LVT2 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD8RAF

WESTWARD 4LVT2 Pyöreäkärkinen lapio 48 In.kahva 14 Ga.

Varastossa
Tuote: AD8RAF Malli: 4LVT2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€60.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kohta lapio
Terän pituus11 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiavoin
Terän leveys8.75 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliAsh
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.232
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 12V170 pyöreäkärkinen lapio 27 tuuman kahva 14 Ga. | AA4NDE 12V17011.25 "Eteenpäin8.25 "Luonnollinen27 "LasikuituD-kahva€70.25
WESTWARD 1WG31 Pyörökauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQQ 1WG3111.5 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy8.5 "Luonnollinen48 "AshSuoraan€57.16
WESTWARD 1WG33 pyöreäkärkinen lapio 30 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQT 1WG3311.75 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy8.5 "Luonnollinen30 "PuuD-kahva€41.21
WESTWARD 3YU82 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD3FKG 3VU8211 "Eteenpäin9"Keltainen48 "LasikuituSuoraan€72.00
WESTWARD 4LVT3 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD8RAG 4LVT39.75 "Suljettu takaosa9"Luonnollinen48 "AshSuoraan€81.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LVT2 Pyöreäkärkinen lapio 48 In.kahva 14 Ga.
€60.82 / yksikkö