Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1WG33 pyöreäkärkinen lapio 30 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQT

WESTWARD 1WG33 pyöreäkärkinen lapio 30 tuuman kahva 14 Ga.

Varastossa
Tuote: AB3ZQT Malli: 1WG33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kohta lapio
Terän pituus11.75 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiEteenpäin askel, laajennettu terän hylsy
Terän leveys8.5 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäLuonnollinen
kahvan pituus30 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.944
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)103.63
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 12V170 pyöreäkärkinen lapio 27 tuuman kahva 14 Ga. | AA4NDE 12V17011.25 "Eteenpäin8.25 "Luonnollinen27 "LasikuituD-kahva€70.25
WESTWARD 1WG31 Pyörökauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQQ 1WG3111.5 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy8.5 "Luonnollinen48 "AshSuoraan€57.16
WESTWARD 3YU82 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD3FKG 3VU8211 "Eteenpäin9"Keltainen48 "LasikuituSuoraan€72.00
WESTWARD 4LVT2 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD8RAF 4LVT211 "avoin8.75 "Luonnollinen48 "AshSuoraan€60.82
WESTWARD 4LVT3 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD8RAG 4LVT39.75 "Suljettu takaosa9"Luonnollinen48 "AshSuoraan€81.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1WG33 pyöreäkärkinen lapio 30 tuuman kahva 14 Ga.
€41.21 / yksikkö