VESTIL COL-sarjan teräksiset ristikkäiset tikkaat


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kapasiteetti: 500 lbs. , Kiipeilykulma: 58 astetta , Väri: Keltainen , Käyttöluokitus: 500 lbs. , Kaiteen korkeus: 42.63 " , Tikkaiden materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs , Keskijohdin: 21 " , Alustan leveys: 23.5 " , Askelkulma: 58 astetta , Vaiheen syvyys: 7" , Vaiheen materiaali: Teräs , Askelväli: 10 " , Askelleveys: 23.5 " , Varvaslauta: 4"
TyyliMalliSpan leveysTyhjennyskorkeusVapautumisen leveysKorkeusPituusVaiheiden määräLavan korkeusPlatform PituusHinta (ei alv)
A
KOL-3-26-14
54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,041.73
B
KOL-3-26-23
66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,163.38
C
KOL-4-36-14
67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,313.72
D
KOL-3-26-33
78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,299.33
E
KOL-5-46-14
79 1 / 2 "48.25 "14.13 "92.88 "79.5 "550 "24 "€2,558.47
F
KOL-4-36-23
79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,431.11
G
KOL-3-26-44
90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,418.15
H
KOL-5-46-23
91 1 / 2 "48.25 "26.13 "92.88 "91.5 "550 "36 "€2,680.23
I
KOL-4-36-33
91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€2,570.02
J
KOL-6-56-14
92 "58.25 "14.13 "102.88 "92 "660 "24 "€2,829.06
K
KOL-5-46-33
103 1 / 2 "48.25 "38.13 "92.88 "103.5 "550 "48 "€2,813.31
L
KOL-4-36-44
103 "38.25 "50.13 "83 "103 "440 "60 "€2,683.15
Tarjouspyyntö
M
KOL-6-56-23
104 "58.25 "26.13 "102.88 "104 "660 "36 "€2,949.35
N
KOL-5-46-44
115 1 / 2 "48.25 "50.13 "93 "115.5 "550 "60 "€2,928.01
O
KOL-6-56-33
116 "58.25 "38.13 "102.88 "116 "660 "48 "€3,081.23
P
KOL-6-56-44
128 "58.25 "50.13 "103 "128 "660 "60 "€3,195.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?