WESTWARD 3YU82 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD3FKG

WESTWARD 3YU82 Pyöreäkärkinen lapio 48 In.kahva 14 Ga.

Varastossa
Tuote: AD3FKG Malli: 3YU82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€72.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kohta lapio
Terän pituus11 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppiEteenpäin
Terän leveys9"
Mitata14 ga.
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.259
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän tyyppiTerän leveysKäsittele väriäkahvan pituusKahva materiaaliKahvan tyyppiHinta
WESTWARD 12V170 pyöreäkärkinen lapio 27 tuuman kahva 14 Ga. | AA4NDE 12V17011.25 "Eteenpäin8.25 "Luonnollinen27 "LasikuituD-kahva€70.25
WESTWARD 1WG31 Pyörökauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQQ 1WG3111.5 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy8.5 "Luonnollinen48 "AshSuoraan€57.16
WESTWARD 1WG33 pyöreäkärkinen lapio 30 tuuman kahva 14 Ga. | AB3ZQT 1WG3311.75 "Eteenpäin askel, laajennettu terän hylsy8.5 "Luonnollinen30 "PuuD-kahva€41.21
WESTWARD 4LVT2 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD8RAF 4LVT211 "avoin8.75 "Luonnollinen48 "AshSuoraan€60.82
WESTWARD 4LVT3 -kierroskauha 48 tuuman kahva 14 Ga. | AD8RAG 4LVT39.75 "Suljettu takaosa9"Luonnollinen48 "AshSuoraan€81.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3YU82 Pyöreäkärkinen lapio 48 In.kahva 14 Ga.
€72.00 / yksikkö