WESTWARD 4LVR7 Eastern Scoop 27 tuuman kahva teräs | AD8RAB

WESTWARD 4LVR7 Eastern Scoop 27 tuuman kahvateräs

Varastossa
Tuote: AD8RAB Malli: 4LVR7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€65.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItäinen kauha
Terän pituus15 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppi#2
Terän leveys11 "
VäriLuonnollinen
Mitata16 ga.
kahvan pituus27 "
Kahva materiaaliAsh
Kahvan tyyppiD-kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.466
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LVR7 Eastern Scoop 27 tuuman kahvateräs
€65.23 / yksikkö