ENERPAC WHC2000 -hydrauliterä 13 tonnia | AF8FMM 25TV06

ENERPAC WHC2000 hydraulinen leikkuripää 13 tonnia

Varastossa
Tuote: AF8FMM Malli: WHC2000Ristiviite: 25TV06

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,496.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen leikkuupää
Kaapeli maanalainen Kaapeli Virrankatkaisukapasiteetti2"
Koko13 sävyinen.
Leikkurin pään palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Pituus15 "
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti7.3 ov. sisään.
Pyöreän tangon alumiinilangan tai tangon leikkauskapasiteetti1.25 "
Pyöreän tangon kuparilanka tai tangon leikkauskapasiteetti1.25 "
Pyöreä tanko Pehmeiden teräspulttien leikkauskapasiteetti0.88 "
Teräsvaijeri Hempcore tai IWRC Leikkauskapasiteetti1"
Lankalangan ACSR-leikkauskapasiteetti2"
Lankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteetti2"
Lankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteetti2"
Wire Strand Guy Teräslangan säikeiden leikkauskapasiteetti0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)46.99
HS-koodi8465960050

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac WHC2000 hydraulinen leikkuripää on asennettu hydraulisiin kaivinkoneisiin tai muihin raskaisiin koneisiin leikkaamaan tarkasti ja tehokkaasti. Se on hyödyllinen rakennus-, purku- ja kaivossovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Enerpac hydraulisessa leikkurissa on pyörivät päät, joiden avulla leikkuripää voi pyöriä vaaka- tai pystysuunnassa, mikä lisää ohjattavuutta ja joustavuutta leikkaustehtävien aikana.
  • Se sisältää giljotiinitoiminnon tehokkuuden parantamiseksi.
  • Tämän leikkurin pään mukana tulee kantolaukku ja tarranauhat kuljetuksen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka huoltaa tämä hydraulinen leikkuripää?

A.

  • Puhdista lika leikkurista rasvaliuottimella.
  • Voitele pää ja terä öljyn sijaan silikonisuihkeella.
  • Tyhjennä kaikki öljy ja täytä puhtaalla Enerpac-öljyllä 12 kuukauden välein.
  • Jos leikkuria on käytetty veden alla tai vaikeissa olosuhteissa, pese leikkuri ja voitele se välittömästi.

K. Voidaanko hydraulisia leikkuupäitä käyttää vedenalaisissa ympäristöissä?

V. Kyllä, hydrauliset leikkuripäät soveltuvat vedenalaisiin leikkaussovelluksiin. Ne voivat toimia tehokkaasti vedenalaisissa olosuhteissa mahdollistaen tehtäviä, kuten vedenalaisen purkamisen, vedenalaisten putkien leikkaamisen tai vedenalaisten esteiden poistamisen.

K. Mitkä ovat hydraulisten leikkurin päiden edut muihin leikkausmenetelmiin verrattuna?

V. Ne tarjoavat suuremman leikkuutehon ja tehokkuuden, paremman tarkkuuden ja hallittavuuden, pienemmät työvoimavaatimukset ja paremman turvallisuuden käyttäjille. Lisäksi ne pääsevät helpommin vaikeisiin tai ahtaisiin tiloihin, mikä tekee niistä monipuolisia työkaluja erilaisiin leikkaussovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapeli Puhelin Kaapeli CPP LeikkauskapasiteettiKaapeli maanalainen Kaapeli VirrankatkaisukapasiteettiKokoPituusÖljykapasiteettiLankanauha Paljas alumiinilankalankojen leikkauskapasiteettiLankanauha Paljas kuparilankalankojen leikkauskapasiteettiHinta
ENERPAC WHC3380 hydraulinen leikkuripää 3 tonnia | AF8FMN 25TV07 WHC33803.38 "3.38 "3 sävyinen.19 "4 ov. sisään.1.69 "1.63 "€7,176.50
ENERPAC WHC4000 hydraulinen leikkuupää 8 tonnia | AF8FMP 25TV08 WHC40004"4"8 sävyinen.24 "8.4 ov. sisään.--€9,481.89
ENERPAC WHC1250 hydraulinen leikkuripää, 1-1/4 tuuman koko | CM9MQB WHC1250-------€8,358.67
ENERPAC WHC750 hydraulinen leikkuripää, 3/4 tuuman koko | CM9MQC WHC750-------€4,303.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC WHC2000 hydraulinen leikkuripää 13 tonnia
€7,496.36 / yksikkö