Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS B1421 Öljynsuodatin, Spin-On Design, 3-7/16 tuumaa, 18 mikronia | AC2LZG 2LAB3

BALDWIN FILTERS B1421 öljynsuodatin, pyörivä muotoilu, 3-7/16 tuumaa, 18 mikronia

Varastossa
Tuote: AC2LZG Malli: B1421Ristiviite: 2LAB3
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
€12.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus3.437 "
Pituus3.437 "
Dia ulkopuolella.3.031 "
Leveys3.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään moottorin käyttöiän pidentämiseen ja ennenaikaisten osien rikkoutumisen estämiseen
    • Kestää kovia lämpötiloja tyhjennysväleillä

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä ovat spin-on-voiteluöljysuodattimet?

V. Pyöritettävät voiteluöljysuodattimet suojaavat moottoria kulumishiukkasilta, jotka voivat johtaa osien ennenaikaiseen rikkoutumiseen.

K. Kuinka Baldwin Filters B1421 auttaa parantamaan ajoneuvojen moottorin käyttöikää?

V. Tämä öljynsuodatin poistaa epäpuhtaudet moottorista, vaihteistosta ja hydrauliöljystä, mikä puolestaan ​​pidentää moottorin käyttöikää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET B7379 Lube Spin-on | AA3TDE 11U558 B73796.437 "6.437 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€38.25
BALDWIN-SUODATTIMET B7467 Öljynsuodatin Linkous 5 3/8 H sisään | AA6RMG 14R265 B74675.375 "5.375 "3-11 / 16 "3 11 / 16 "€25.08
BALDWIN-SUODATTIMET B76 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KVQ 2KXP5 B7610.437 "10.437 "4.25 "4.25 "€26.54
BALDWIN-SUODATTIMET B7600 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KVY 2KXR3 B760010 1 / 16 "10 1 / 16 "4.25 "4.25 "€16.65
BALDWIN-SUODATTIMET B96 Täysvirtainen öljynsuodatin, linko | AC2KWF 2KXT2 B9611 9 / 32 "11 9 / 32 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€47.22
BALDWIN FILTERS B7039 Öljynsuodatin Spin-on | AC2KWG 2KXT4 B70397.375 "7.375 "4.25 "4.25 "€34.02
BALDWIN FILTERS B7577 Öljynsuodatin, 9-15/16 tuumaa, Spin-On Design, 15 mikronin luokitus | AC2KWL 2KXT8 B75779 15 / 16 "9 15 / 16 "4-11 / 16 "4 11 / 16 "€51.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS B1421 öljynsuodatin, pyörivä muotoilu, 3-7/16 tuumaa, 18 mikronia
€12.85 / yksikkö