Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4KY25 V-lohkosarja 8kpl kotelolla | AD8LXZ

WESTWARD 4KY25 V-block Setti 8 kpl kotelolla

Varastossa
Tuote: AD8LXZ Malli: 4KY25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräV-lohkosarja, 8 kpl.
Koko1-1 / 2 "
Korkeus2 lohkoa kukin 1 1/4, 1 1/2 "
Pituus2 lohkoa kukin 1 5/8, 2 "
MateriaaliTeräs
mittausalue1 - 1-1 / 2 "
Leveys2 lohkoa kukin 1 1/4, 1 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4KY25 V-block Setti 8 kpl kotelolla
€255.05 / yksikkö