RUBBERMAID FG9G7800WHT Irtotavarakansi sisältää 4 kuppikauhaa AD9QQE 4UEY3

RUBBERMAID FG9G7800WHT Bulk Ingredient -kansi Sisältää 4 kupillista kauhaa

Varastossa
Tuote: AD9QQE Malli: FG9G7800WHTRistiviite: 4UEY3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€173.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavaraa sisältävä säiliön kansi ja kauha
VäriValkoinen / Kirkas
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus18.875
Kokonaispituus18.875
kokonaisleveys4.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)60.71
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusHinta
RUBBERMAID FG9G7600WHT -ainesainekansi sisältää 2 kuppikauhaa | AD9QQC 4UEY1 FG9G7600WHT4.75€110.03
RUBBERMAID FG9G7700WHT irtotavarakansi sisältää 3 kuppikauhaa | AD9QQD 4UEY2 FG9G7700WHT5-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG9G7800WHT Bulk Ingredient -kansi Sisältää 4 kupillista kauhaa
€173.64 / yksikkö