Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE S23303 Asiakirjalaatikko, Flip Top, Single Pack, Punainen | CD8DCB JSTS233030

JUSTRITE S23303 Asiakirjalaatikko, Flip Top, Single Pack, Punainen

Varastossa
Tuote: CD8DCB Malli: S23303Ristiviite: JSTS233030

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsiakirjalaatikko
Väripunainen
Ulkosyvyys2.25 "
Ulkopuolinen korkeus12.5 "
Ulkoleveys10.25 "
Sisäsyvyys1.6 "
Sisäkorkeus11.5 "
Sisäleveys8.8 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Säilytä käyttöoppaat ja asiakirjat turvallisesti näissä säänkestävissä polyeteenissä olevissa säilytyslaatikoissa. Jokainen laatikko on kirkkaan punainen parantaa näkyvyyttä, ja niissä on sileä alue tarroille. Käytä toimitettua tarrapakkausta, joka sisältää kaksi tyhjää tarraa ja tarroja, joihin on painettu "SDS" ja "Ohjekirja". Laatikot toimitetaan tukevalla kaksipuolisella teipillä asennuksen helpottamiseksi. Hyväksyy riippulukon, kun turvallisuus on huolenaihe.

Ominaisuudet:

  • Suojaa tärkeät paperit kosteudelta ja lialta
  • Keskikokoinen, ylhäältä aukeava malli
  • Yksi pakkaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysMateriaaliHinta
JUSTRITE 23303 Asiakirjalaatikko, 10-1/4 tuumaa leveys x 2-1/4 tuumaa syvyys | AB4LDB JSTB233030 23303---polyeteeni€78.12
JUSTRITE 23304 Asiakirjalaatikko, 11 tuuman leveys x 2-1/8 tuumaa syvyys | AB4LDC JSTB233040 233041"12.3 "8.6 "polyeteeni€94.32
JUSTRITE 23306 Asiakirjalaatikko, 13-1/8 tuumaa leveys x 3-4/7 tuumaa syvyys | AB4LDD JSTB233060 23306---Muovi€143.27
JUSTRITE S23304 Asiakirjalaatikko, Napsautettu salpa, Yksipakkaus, punainen | CD8DCC JSTS233040 S233041"12.3 "8.6 "polyeteeni€112.85
JUSTRITE S23306 Asiakirjalaatikon pikasalpa, yksipakkaus, punainen | CD8DCE JSTS233060 S233062.3 "13.3 "10.8 "polyeteeni€136.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE S23303 Asiakirjalaatikko, Flip Top, Single Pack, Punainen
€107.52 / yksikkö