Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4FPU5 -tarkastustyökalusarja 8 kpl | AD7NVE

WESTWARD 4FPU5 tarkastustyökalusarja 8 kpl

Varastossa
Tuote: AD7NVE Malli: 4FPU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastustyökalusarja
Kahvan tyyppiAlumiini vaihdettavalla kahvalla
Pituus19 "- 31"
Palojen lukumäärä8
Akselin materiaaliTeräs
Kääntyvä tyyppiTuplapallonivel
TyyppiMonitoiminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 1VUA1 -tarkastustyökalusarja teleskooppi 2 kpl | AB3XME 1VUA1Pehmeä muovikahvaTarkastuspeili: 7-1 / 4 - 26-1 / 4; Noutotyökalu: 6-1 / 2 - 25-1 / 2 "2€35.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4FPU5 tarkastustyökalusarja 8 kpl
€128.82 / yksikkö