Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1VUA1 -tarkastustyökalusarja teleskooppi 2 kpl | AB3XME

WESTWARD 1VUA1 tarkastustyökalusarja teleskooppi 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB3XME Malli: 1VUA1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastustyökalusarja
Kahvan tyyppiPehmeä muovikahva
PituusTarkastuspeili: 7-1 / 4 - 26-1 / 4; Noutotyökalu: 6-1 / 2 - 25-1 / 2 "
Palojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPituusPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 4FPU5 -tarkastustyökalusarja 8 kpl | AD7NVE 4FPU5Alumiini vaihdettavalla kahvalla19 "- 31"8€128.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1VUA1 tarkastustyökalusarja teleskooppi 2 kpl
€35.32 / yksikkö