WESTWARD 48RJ72 Kevyt rintakehä, punainen, 4 laatikkoa, keskitaso, 9-5/8 Korkeus | AX3MDM

WESTWARD 48RJ72 kevyt laatikko, punainen, 4 laatikkoa, keskikokoinen, 9-5/8" korkeus

Varastossa
Tuote: AX3MDM Malli: 48RJ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälirinta
Väripunainen
Konfigurointi22-3 / 8 "W keskipankki: (4) 10-3 / 4" D x 1-15 / 16 "H
Syvyys12.5 "
Laatikon kapasiteetti55 lb
Laatikon väripunainen
LaatikkotasotKuulalaakeri
TullimääräLight Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata21 ja 24
Kahvan muotoiluMuovi
Korkeus9.625 "
Kuormitusluokitus165 lb
LukitusjärjestelmäPutkimainen avaimen lukko
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti1348 ov. sisään.
Leveys26.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.77
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilukorinvärisetVäriKorkeusKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiLeveysHinta
WESTWARD 32H848 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 punainen | AC6ACF 32H848Taitettava puoli-punainen10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 32H849 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 musta | AC6ACG 32H849--Musta10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 32H850 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 sininen | AC6ACH 32H850Taitettava puoli-sininen10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 49EV14 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu punainen, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCT 49EV14-punainenPulverimaalattu punainen--Avain7203 ov.-€600.53
WESTWARD 49EV15 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu musta, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCU 49EV15-MustaJauhemaalattu musta--Avain7203 ov.-€600.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 48RJ72 kevyt laatikko, punainen, 4 laatikkoa, keskikokoinen, 9-5/8" korkeus
€178.28 / yksikkö