WESTWARD 49EV14 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu punainen, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCT

WESTWARD 49EV14 keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu punainen, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6KCT Malli: 49EV14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€600.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälirinta
LaakerityyppiKuulalaakeri
korinvärisetpunainen
Kehon viimeistelyPuuteroitu
Rungon materiaaliTeräs
VäriPulverimaalattu punainen
Mitat42 "x 19" x 16 "
Laatikon väripunainen
Laatikon materiaaliteräs
TullimääräLight Duty
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus300 lbs.
LukitusjärjestelmäAvain
Laatikoiden lukumäärä3
Kahvojen lukumäärä2
Kokonaissyvyys19 "
Ulkomitat42 "x 19" x 16 "
Kokonaiskorkeus16 "
kokonaisleveys42 "
alue1 ja 5
Tallennuskapasiteetti7203 ov.
TyyliVälirinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.95
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilukorinvärisetVäriKorkeusKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiLeveysHinta
WESTWARD 32H848 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 punainen | AC6ACF 32H848Taitettava puoli-punainen10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 32H849 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 musta | AC6ACG 32H849--Musta10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 32H850 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 sininen | AC6ACH 32H850Taitettava puoli-sininen10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 48RJ72 kevyt laatikko, punainen, 4 laatikkoa, keskikokoinen, 9-5/8" korkeus | AX3MDM 48RJ72Muovi-punainen9.625 "165 lbPutkimainen avaimen lukko1348 ov. sisään.26.38 "€178.28
WESTWARD 49EV15 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu musta, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCU 49EV15-MustaJauhemaalattu musta--Avain7203 ov.-€600.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 49EV14 keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu punainen, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa
€600.53 / yksikkö