CHEMTROLS VALVES Kynar (R) -palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: Kynar (oik.) , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Kynar (oik.) , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 150 psi WOG , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: FKM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: PVDF , Varren tyyppi: 1-osainen varsi , Temp. Alue: 73 astetta 280 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
T65TB-V 1
1"€779.11
A
T65TB-V 11/2
1.5 "€1,434.23
A
T65TB-V 1/2
1 / 2 "€413.81
A
T65TB-V 2
2"€1,936.96
A
T65TB-V 3/4
3 / 4 "€538.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?