WESTWARD 32H849 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 musta | AC6ACG

WESTWARD 32H849 Keskikokoinen rintakehä 26-5/16 x 18 x 10-5/8 musta

Varastossa
Tuote: AC6ACG Malli: 32H849

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälirinta
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppiRullalaakeri, (2) kiinteä lukolla, (2) kääntyvä
Pyörän materiaaliTermoplastinen kumi
VäriMusta
KonfigurointiKeskuspankki: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H
Syvyys16-15 / 16 "
Laatikon kapasiteetti80 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20 ja 22
VetimetPutkimainen puoli
Korkeus10.625 "
Kuormitusluokitus240 lb
LukitusjärjestelmäSisäinen avainlukko, sylinterimäinen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
Tallennuskapasiteetti2287 ov. sisään.
Leveys26 5 / 16 "
Työpinnan materiaaliEVA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8205
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilukorinvärisetVäriKorkeusKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiLeveysHinta
WESTWARD 32H848 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 punainen | AC6ACF 32H848Taitettava puoli-punainen10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 32H850 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 sininen | AC6ACH 32H850Taitettava puoli-sininen10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 48RJ72 kevyt laatikko, punainen, 4 laatikkoa, keskikokoinen, 9-5/8" korkeus | AX3MDM 48RJ72Muovi-punainen9.625 "165 lbPutkimainen avaimen lukko1348 ov. sisään.26.38 "€178.28
Tarjouspyyntö
WESTWARD 49EV14 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu punainen, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCT 49EV14-punainenPulverimaalattu punainen--Avain7203 ov.-€600.53
Tarjouspyyntö
WESTWARD 49EV15 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu musta, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCU 49EV15-MustaJauhemaalattu musta--Avain7203 ov.-€600.53
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32H849 Keskikokoinen rintakehä 26-5/16 x 18 x 10-5/8 musta
€293.84 / yksikkö