WESTWARD 32H848 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 punainen | AC6ACF

WESTWARD 32H848 Keskikokoinen rintakehä 26-5/16 x 18 x 10-5/8 punainen

Varastossa
Tuote: AC6ACF Malli: 32H848

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€293.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälirinta
Väripunainen
KonfigurointiKeskuspankki: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H
Syvyys16-15 / 16 "
Laatikon kapasiteetti80 lb
LaatikkotasotKuulalaakeri
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata20 ja 22
Kahvan muotoiluTaitettava puoli
Korkeus10.625 "
Kuormitusluokitus240 lb
LukitusjärjestelmäSisäinen avainlukko, sylinterimäinen
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä3
Kahvojen lukumäärä2
Tallennuskapasiteetti2287 ov. sisään.
Leveys26 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.493
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)49.28
Laivan leveys (cm)33.27
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoilukorinvärisetVäriKorkeusKuormitusluokitusLukitusjärjestelmäTallennuskapasiteettiLeveysHinta
WESTWARD 32H849 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 musta | AC6ACG 32H849--Musta10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 32H850 välirinta 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 sininen | AC6ACH 32H850Taitettava puoli-sininen10.625 "240 lbSisäinen avainlukko, sylinterimäinen2287 ov. sisään.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 48RJ72 kevyt laatikko, punainen, 4 laatikkoa, keskikokoinen, 9-5/8" korkeus | AX3MDM 48RJ72Muovi-punainen9.625 "165 lbPutkimainen avaimen lukko1348 ov. sisään.26.38 "€178.28
WESTWARD 49EV14 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu punainen, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCT 49EV14-punainenPulverimaalattu punainen--Avain7203 ov.-€600.53
WESTWARD 49EV15 Keskikokoinen rintakehä, jauhemaalattu musta, kevyt, leveys 42 tuumaa, syvyys 19 tuumaa | CH6KCU 49EV15-MustaJauhemaalattu musta--Avain7203 ov.-€600.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32H848 Keskikokoinen rintakehä 26-5/16 x 18 x 10-5/8 punainen
€293.84 / yksikkö