WESTWARD 46V237 Z taitettava ryömintäväline 40 tuumaa 450 paunaa. Kapasiteetti | AD6PGZ

WESTWARD 46V237 Z Taitettava ryömintä 40 tuumaa 450 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AD6PGZ Malli: 46V237

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€234.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppiKääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus7.125 "
Pituus40 "
Kantavuus450 lb
Pyörien lukumäärä6
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)105.41
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (niskatuki ja kehon tyyny)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKehysmateriaaliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
WESTWARD 1MZJ1 Pneumaattinen istuimen Creeper 17-1 / 3 In | AB2NRY 1MZJ12-1 / 2 "KääntyväTeräs17 5/16 - 22 "15 "-15 "€288.33
WESTWARD 1YER7 Polymeeriköynnös 40 x 18 1/2 tuumaa | AB4JGY 1YER73"Kumi kääntyväMuovi4.5 "40 "280 lb18.5 "€177.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 46V237 Z Taitettava ryömintä 40 tuumaa 450 Lb. Kapasiteetti
€234.32 / yksikkö