KERN AND SOHN WTB-N-sarjan penkkivaa'at


Suodattaa
Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon mitat: X x 286 316 126.5 mm , Kotelon korkeus: 126.5 mm , Kotelon pituus: 316 mm , Tulojännite: 110 - 230 V AC , Max. Ympäristön kosteus: 80% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 263 x 203 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: g , Punnituslevyn materiaali: Ruostumaton teräs , Punnituspinnan syvyys: 203 mm , Punnituspinnan leveys: 263 mm
TyyliMallilineaarisuusHinta (ei alv)
A
WTB 1K-4N
+/- 0.4 g€342.78
B
WTB 3K-4N
+/- 1 g€342.78
C
WTB 6K-3N
+/- 2 g€342.78
D
WTB 10K-3N
+/- 4 g€342.78
E
WTB 30K-3N
+/- 10 g€342.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?