WESTWARD 1MZJ1 Pneumaattinen istuimen Creeper 17-1 / 3 In | AB2NRY

WESTWARD 1MZJ1 pneumaattinen istuinryömintä 17-1/3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2NRY Malli: 1MZJ1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€288.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko2-1 / 2 "
Pyörän tyyppiKääntyvä
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus17 5/16 - 22 "
Pituus15 "
Pyörien lukumäärä5
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2675
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9401308030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKehysmateriaaliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
WESTWARD 1YER7 Polymeeriköynnös 40 x 18 1/2 tuumaa | AB4JGY 1YER73"Kumi kääntyväMuovi4.5 "40 "280 lb18.5 "€177.12
WESTWARD 46V237 Z taitettava ryömintäväline 40 tuumaa 450 paunaa. Kapasiteetti | AD6PGZ 46V2373"KääntyväTeräs7.125 "40 "450 lb18 "€234.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1MZJ1 pneumaattinen istuinryömintä 17-1/3 tuumaa
€288.33 / yksikkö