Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YSI 200-10 anturi ja kaapeli 10 metriä | AD9UGB 4UYH3

YSI 200-10 anturi ja kaapeli 10 metriä

Varastossa
Tuote: AD9UGB Malli: 200-10Ristiviite: 4UYH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€682.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittapää ja kaapeli, 10 metriä
AlaluokkaLuotaimet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6165
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YSI 200-4 anturi ja kaapeli 4 metriä | AD9UGA 4UYH2 200-4Mittapää ja kaapeli, 4 metriä€650.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI 200-10 anturi ja kaapeli 10 metriä
€682.75 / yksikkö