WESTWARD 1YER7 Polymeeriköynnös 40 x 18 1/2 tuumaa | AB4JGY

WESTWARD 1YER7 Polymer Creeper 40 x 18 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4JGY Malli: 1YER7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€177.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräköynnös
Pyörän koko3"
Pyörän tyyppiKumi kääntyvä
KehysmateriaaliMuovi
Korkeus4.5 "
Pituus40 "
Kantavuus280 lb
Pyörien lukumäärä6
Leveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Niskatuki (pehmustettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoPyörän tyyppiKehysmateriaaliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
WESTWARD 1MZJ1 Pneumaattinen istuimen Creeper 17-1 / 3 In | AB2NRY 1MZJ12-1 / 2 "KääntyväTeräs17 5/16 - 22 "15 "-15 "€288.33
WESTWARD 46V237 Z taitettava ryömintäväline 40 tuumaa 450 paunaa. Kapasiteetti | AD6PGZ 46V2373"KääntyväTeräs7.125 "40 "450 lb18 "€234.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1YER7 Polymer Creeper 40 x 18 1/2 tuumaa
€177.12 / yksikkö