Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J249 kanta 1 tuuman veto 60 mm 12 pisteen vakio | AD6HEX

WESTWARD 45J249 kanta 1 tuuman veto 60 mm 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AD6HEX Malli: 45J249

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKromivanadiiniseos
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus3 1 / 3 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko60mm
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3005
Laivan korkeus (cm)8.2
Laivan pituus (cm)8.41
Laivan leveys (cm)8.2
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 45J240 -holkki 1 tuuman asema 35 mm: n 12-pistevakio | AD6HEN 45J2402 2 / 5 "35mm€8.57
WESTWARD 45J241 -holkki 1 tuuman asema 36 mm 12-pistevakio | AD6HEP 45J2412 5 / 9 "36mm€30.48
WESTWARD 45J243 -holkki 1 tuuman asema 41 mm: n 12-pistevakio | AD6HEQ 45J2432.75 "41mm€36.11
WESTWARD 45J244 -holkki 1 tuuman asema 46 mm: n 12-pistevakio | AD6HER 45J2443"46mm€44.32
WESTWARD 45J245 -rasia 1 tuuman asema 50 mm 12-pistevakio AD6HET 45J2453"50mm€53.47
WESTWARD 45J246 -holkki 1 tuuman asema 54 mm 12-pisteen vakio | AD6HEU 45J2463 1 / 7 "54mm€53.48
WESTWARD 45J247 -holkki 1 tuuman asema 55 mm: n 12-pistevakio | AD6HEV 45J2473 1 / 7 "55mm€68.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J249 kanta 1 tuuman veto 60 mm 12 pisteen vakio
€79.07 / yksikkö