Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45J226 kanta 1 tuuman vetolaite 2-1/16 tuuman 12 pisteen vakio | AD6HDY

WESTWARD 45J226 kanta 1 tuuman asema 2-1/16 tuuman 12 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AD6HDY Malli: 45J226

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKromivanadiiniseos
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus3 1 / 7 "
SAE tai metrinenSAE
Koko2-1 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)7.19
Laivan pituus (cm)8
Laivan leveys (cm)7.19
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
WESTWARD 45J218 -liitin 1 tuuman asema 1-7 / 16 tuumaa 12-pistevakio | AD6HDP 45J2182 5 / 9 "1.437 "€55.48
WESTWARD 45J219 -holkki 1 tuuman asema 1-1 / 2 tuuman 12-pistevakio | AD6HDQ 45J2192 5 / 9 "1.5 "€56.79
WESTWARD 45J220 -liitäntä 1 tuuman asema 1-5 / 8 tuuman 12-pistevakio | AD6HDR 45J2202.75 "1.625 "€63.03
WESTWARD 45J221 -liitin 1 tuuman asema 1-11 / 16 tuuman 12-pistevakio | AD6HDT 45J2212.75 "1-11 / 16 "€73.12
WESTWARD 45J222 -liitin 1 tuuman asema 1-3 / 4 tuuman 12-pistevakio | AD6HDU 45J2223"1.75mm€74.16
WESTWARD 45J223 -liitin 1 tuuman asema 1-13 / 16 tuuman 12-pistevakio | AD6HDV 45J2233"1-13 / 16 "€75.73
WESTWARD 45J224 -liitin 1 tuuman asema 1-7 / 8 tuuman 12-pistevakio | AD6HDW 45J2243"1.875 "€93.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45J226 kanta 1 tuuman asema 2-1/16 tuuman 12 pisteen vakio
€105.50 / yksikkö