Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 36J196 irrotettava nippuside 7.87 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UUT

POWER FIRST 36J196 irrotettava nippuside, pituus 7.87 tuumaa - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC6UUT Malli: 36J196
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
€13.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrotettava nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnollinen
Malliirrotettavissa
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus7.87 "
MateriaaliNailon 6/6
Maks. Bundle Dia.0.275 "
Metalli havaittavissaEi
Temp. alue40 astetta 185 astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.051 "
TyökalukoodiB
UL-tyyppi21
Leveys0.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2367
Laivan korkeus (cm)19
Laivan pituus (cm)12.65
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusPkg. MääräHinta
POWER FIRST 36J197 irrotettava nippuside 7.87 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UUU 36J197MustaIrrotettava nippuside7.87 "100€13.22
POWER FIRST 36J198 irrotettava nippuside 7.87 tuuman pituus - pakkaus 500 | AC6UUV 36J198LuonnollinenIrrotettava nippuside7.87 "500€67.78
POWER FIRST 36J201 irrotettava nippuside 11.8 tuuman pituus - 100 kpl pakkaus | AC6UUX 36J201LuonnollinenIrrotettava nippuside11.8 "100€4.41
POWER FIRST 36J204 irrotettava nippuside 11.8 tuuman pituus - pakkaus 500 | AC6UVA 36J204MustaIrrotettava nippuside11.8 "500€88.84
POWER FIRST 36J202 Johdinside, 12 tuuman pituus, musta | CT7WKF 36J202-Nippuside-100€24.29
POWER FIRST 36J203 Johdinside, 12 tuuman pituus, luonnollinen | CT7WKG 36J203-Nippuside-500€69.54
POWER FIRST 36J199 Johdinside, 8 tuuman pituus, musta | CT7WKH 36J199-Nippuside-500€65.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 36J196 irrotettava nippuside, pituus 7.87 tuumaa - 100 kpl
€13.06 /pakkaus