laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 5.625 " , Mukana kondensaattori: Kyllä , Vaadittu kondensaattori: Mukana , Tehtävä: Jatkuva ilman loppu , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: 48Z , Hz: 60 , Eristysluokka: B , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin alisovellus: Suora Dr tuuletin / puhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Tyyppikilven RPM: 1100 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , RPM-alue: 1001-1100 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 2 " , Studin sijainti: Akselin pää , Nastakuvio: 3-5/8 x 3-5/8" , Nastan koko: # 8-32 , lämpösuojaus: auto , Takuu: 1 v.