Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 45CT42 Mini rasvapistooli 3000 psi musta | AH9VXW

WESTWARD 45CT42 Mini rasvapistooli 3000 psi musta

Varastossa
Tuote: AH9VXW Malli: 45CT42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMinirasva-ase
Bulkkapasiteetti3 oz.
Kasetin kapasiteetti3 oz.
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Max. Käyttöpaine3000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus4"
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Putken väriMusta
PutkimateriaaliMetalli
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.014 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rasvapistoolin lataustapa: patruuna
    • Aivohalvauksia Oz. : 70.0
    • Vaihtuva / täysi aivohalvaus: täysi aivohalvaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 15F211 Mini-rasvapistoolin kahva 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€26.85
WESTWARD 4BY82 -pistoolikahva 4500 Psi | AD6WED 4 BY824500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)10 "Teräs€24.85
WESTWARD 19XH24 -rasvapistoolin työntökahva 1 unssi | AF6LGK 19XH241000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)8.5 "Teräs€16.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 45CT42 Mini rasvapistooli 3000 psi musta
€25.21 / yksikkö