Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 15F211 Mini-rasvapistoolin kahva 6000 Psi | AA6ZAW

WESTWARD 15F211 Mini-rasvapistoolin kahva 6000 Psi

Varastossa
Tuote: AA6ZAW Malli: 15F211

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMinirasva-ase
Kasetin kapasiteetti3 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti
Rasvapistoolikahvan tyyliVipu
Max. Käyttöpaine6000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos51
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.55g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 4BY82 -pistoolikahva 4500 Psi | AD6WED 4 BY824500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)10 "Teräs€24.85
WESTWARD 19XH24 -rasvapistoolin työntökahva 1 unssi | AF6LGK 19XH241000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)8.5 "Teräs€16.05
WESTWARD 45CT42 Mini rasvapistooli 3000 psi musta | AH9VXW 45CT423000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€25.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 15F211 Mini-rasvapistoolin kahva 6000 Psi
€26.85 / yksikkö