RENEWABLE LUBRICANTS Hydrauliöljykotelo keltainen 275 gallonaa


Suodattaa
Perusöljy: Semisynteettinen , Väri: Keltainen , Säiliön koko: 275 gal. , Säiliön tyyppi: Raahata , Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustus: USDA BioPreferred nimetty , Voiteluaineen NSF-luokitus: Ei arvioitu , Koko: 275 gal.
TyyliMallipohjaMin. KäyttölämpötilaSAE luokkaTemp. alue
A
80817
Luonnollinen esteri-40-astetta FEi määritelty-40 - 401 astetta F
Tarjouspyyntö
B
81317
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-76-astetta FEi määritelty-76 - 365 astetta F
Tarjouspyyntö
C
81337
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-58-astetta FEi määritelty-58 - 446 astetta F
Tarjouspyyntö
D
81327
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-63-astetta FEi määritelty-65 - 393 astetta F
Tarjouspyyntö
E
81717
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-38-astetta FEi määritelty-38 - 469 astetta F
Tarjouspyyntö
F
81607
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-22-astetta FEi määritelty-22 - 554 astetta F
Tarjouspyyntö
G
81047
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta F10W-40-32 - 536 astetta F
Tarjouspyyntö
H
81707
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-40-astetta FEi määritelty-40 - 456 astetta F
Tarjouspyyntö
I
81727
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta FEi määritelty-32 - 518 astetta F
Tarjouspyyntö
J
81067
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-40-astetta FEi määritelty-40 - 464 astetta F
Tarjouspyyntö
K
81077
Luonnollinen esteri, biosynteettinen-32-astetta FEi määritelty-32 - 473 astetta F
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?