Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4BY82 -pistoolikahva 4500 Psi | AD6WED

WESTWARD 4BY82 Mini rasvapistoolin kahva 4500 Psi

Varastossa
Tuote: AD6WED Malli: 4BY82
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
€24.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMinirasva-ase
Bulkkapasiteetti4 oz.
Kasetin kapasiteetti3 oz.
Rasvan aseen täyttöKasetti, irtotavarana
Rasvapistoolikahvan tyyliPistoolin kahva
Max. Käyttöpaine4500 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus4"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos57
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus10 "
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaihteleva / täysi aivohalvaus (täysi aivohalvaus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 15F211 Mini-rasvapistoolin kahva 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€26.08
WESTWARD 19XH24 -rasvapistoolin työntökahva 1 unssi | AF6LGK 19XH241000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)8.5 "Teräs€15.71
WESTWARD 45CT42 Mini rasvapistooli 3000 psi musta | AH9VXW 45CT423000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€22.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4BY82 Mini rasvapistoolin kahva 4500 Psi
€24.85 / yksikkö