Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 19XH24 -rasvapistoolin työntökahva 1 unssi | AF6LGK

WESTWARD 19XH24 Minirasvapistoolin työntökahva, 1 unssi

Varastossa
Tuote: AF6LGK Malli: 19XH24
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
€16.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMinirasva-ase
Bulkkapasiteetti1 oz.
Rasvan aseen täyttöPääosa
Rasvapistoolikahvan tyyliTyönnä
Max. Käyttöpaine1000 psi
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki
Putken pituus3-1 / 2 "
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos32
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Työkalun pituus8.5 "
Putken väriMusta
PutkimateriaaliTeräs
Äänenvoimakkuus aivohalvausta kohti0.031 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)23
Laivan leveys (cm)5
HS-koodi8424890000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KäyttöpaineSidonta pystyyTyökalun pituusPutkimateriaaliHinta
WESTWARD 15F211 Mini-rasvapistoolin kahva 6000 Psi | AA6ZAW 15F2116000 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Teräs€26.85
WESTWARD 4BY82 -pistoolikahva 4500 Psi | AD6WED 4 BY824500 psiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)10 "Teräs€24.85
WESTWARD 45CT42 Mini rasvapistooli 3000 psi musta | AH9VXW 45CT423000 psiEi kytkentäkykyinen-Metalli€25.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 19XH24 Minirasvapistoolin työntökahva, 1 unssi
€16.05 / yksikkö