Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 40WZ31 Tamper Resistant Hex Key Set Pieces 8 | AH9QDQ

WESTWARD 40WZ31 peukaloinnin kestävä kuusioavainsarja 8

Varastossa
Tuote: AH9QDQ Malli: 40WZ31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHäiriönkestävä kuusiokoloavain
Käden pituus3.4 "- 6.8"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Kahvan tyyppitavallinen
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä8
MuotoL
Koko koodiS8
Koot sisältyvät3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40WZ31 peukaloinnin kestävä kuusioavainsarja 8
€32.48 / yksikkö