WELDBEND OYJ 011-080-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2097 psi | AF9YLZ 30WC30

WELDBEND OYJ 011-080-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2097 psi

Varastossa
Tuote: AF9YLZ Malli: 011-080-000Ristiviite: 30WC30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,550.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPitkän säteen kyynärpää 90 astetta
Rungon materiaaliHiiliteräs
luokkaXS
NoudattaminenA234 WPB
Yhteyden tyyppiButtweld
Max. Paine2097 psi
Putken koko8"
Temp. alue-20 - 650 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.085
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307933040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaMax. PainePutken kokoHinta
WELDBEND CORP. 010-020-000 Pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2360 psi | AF9YZQ 30WC10 010-020-000STD2360 psi2"€97.06
WELDBEND CORP. 011-010-000 Pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 5258 psi | AF9YZR 30WC20 011-010-000XS5258 psi1"€89.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WELDBEND OYJ 011-080-000 pitkän säteen kyynärpää hiiliteräs 2097 psi
€1,550.88 / yksikkö