Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 40JD58 Palettiveitsi joustava 1-3 / 16 ruostumaton teräs | AH9LKN

WESTWARD 40JD58 palettiveitsi joustava 1-3/16 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AH9LKN Malli: 40JD58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalettiveitsi
Terän pituus5 15 / 16 "
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän tyyppiPuoli Tang
Terän leveys1.187 "
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuora ripustusrei'illä
kahvan pituus4.875 "
Kahva materiaalijalopuu
Veitsi / kaavin alaluokkalastat
Reunojen määrä0
Kokonaispituus10 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)3.3
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Kittiveitsi / kaavinterän joustavuus: Joustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKokonaispituusHinta
WESTWARD 40JD55 Palettiveitsi joustava 1-3 / 8 ruostumatonta terästä | AH9LKK 40JD557.875 "1.375 "8.75 "€6.64
WESTWARD 40JD56 -palettiveitsi joustava 15/16 ruostumaton teräs | AH9LKL 40JD563 15 / 16 "15 / 16 "12 11 / 16 "€5.68
WESTWARD 40JD57 Palettiveitsi joustava 1-1 / 4 ruostumatonta terästä | AH9LKM 40JD577.125 "1.25 "11.875 "€10.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 40JD58 palettiveitsi joustava 1-3/16 ruostumaton teräs
€9.95 / yksikkö