Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 401L36 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, 11/32 tuuman kärjen koko, 3 tuuman varren pituus, terästä | CH3PWD 401L36

WESTWARD 401L36 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, kärjen koko 11/32 tuumaa, varren pituus 3 tuumaa, terästä

Varastossa
Tuote: CH3PWD Malli: 401L36Ristiviite: 401L36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Pultin välys3"
Grip-tyyliergonominen
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppivalettu
Kuusiokoko11 / 32 "
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7-1 / 2 "
Varsi Dia.0.31 "
Varren pituus3"
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren muotoPyöreä
Vihjeiden koko11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 11/32 tuuman koon kiinnittimelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKuusiokokoVarsi Dia.Vihjeiden kokoHinta
WESTWARD 401L38 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, 7/16 tuuman kärjen koko, 3 tuuman varren pituus, terästä | CH3PWA 401L38 401L38sininen7 / 16 "0.43 "7 / 16 "€9.07
WESTWARD 401L33 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, 3/16 tuuman kärjen koko, 3 tuuman varren pituus, terästä | CH3PWC 401L33 401L33Sininen, punainen3 / 16 "0.28 "3 / 16 "€7.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401L36 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, kärjen koko 11/32 tuumaa, varren pituus 3 tuumaa, terästä
€8.30 / yksikkö