WESTWARD 401L38 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, 7/16 tuuman kärjen koko, 3 tuuman varren pituus, terästä | CH3PWA 401L38

WESTWARD 401L38 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, kärjen koko 7/16 tuumaa, varren pituus 3 tuumaa, terästä

Tuote: CH3PWA Malli: 401L38Ristiviite: 401L38
€9.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterinkuljettaja
Pultin välys3"
Grip-tyyliergonominen
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppivalettu
Kuusiokoko7 / 16 "
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7-1 / 2 "
Varsi Dia.0.43 "
Varren pituus3"
Varren materiaaliAlloy Steel
Varren muotoPyöreä
Vihjeiden koko7 / 16 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 7/16 tuuman koon kiinnittimelle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKuusiokokoVarsi Dia.Vihjeiden kokoHinta
WESTWARD 401L33 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, 3/16 tuuman kärjen koko, 3 tuuman varren pituus, terästä | CH3PWC 401L33 401L33Sininen, punainen3 / 16 "0.28 "3 / 16 "€8.54
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401L36 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, 11/32 tuuman kärjen koko, 3 tuuman varren pituus, terästä | CH3PWD 401L36 401L36sininen11 / 32 "0.31 "11 / 32 "€8.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401L38 onttovarsimutterin väännin, pyöreä, kärjen koko 7/16 tuumaa, varren pituus 3 tuumaa, terästä
€9.69 / yksikkö