WESTWARD 401J89 Jobber-poranteräsarja, nopea teräs, 2 kpl | AX3MUB

WESTWARD 401J89 Jobber-poranteräsarja, nopea teräs, 2 osaa

Tuote: AX3MUB Malli: 401J89
€90.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJobber-poranteräsarja
LeikkaussuuntaOikea käsi
Mitan tyyppiMurto-tuuma
Poranterän koko1/16"-3/8" by 1/64"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä21
Pistekulma118 Tutkinnot
PistetyyppiPerinteinen kohta
Varsi Dia.1 / 16 "-1 / 4"
Koot sisältyvät1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5926
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Mitan tyyppiSuorittaa loppuunKoot sisältyväteräMateriaaliPalojen lukumääräPistekulmaHinta
WESTWARD 401J93 Jobber -poranteräsarja, nopea teräs, 115 kpl AX3MQC 401J931/16 "- 1/2" 64: llä, # 1 - # 60, AZMurtoluku tuumaa, kirje, lankaMustaoksidi# 1- # 60Jobber-poranteräsarjaHigh Speed ​​Steel115118 Tutkinnot€375.44
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401J91 Jobber-poranteräsarja, nopea teräs, 15 osaa | AX3MUC 401J911 / 16 "-3 / 8"Murto-tuumaMustaoksidi1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"Jobber-poranteräsarjaHigh Speed ​​Steel15118 Tutkinnot€96.11
Tarjouspyyntö
WESTWARD 401J95 Jobber-poranteräsarja, kobolttiteräs, olki/pronssi, 29 osaa | CD3FVL 401J951 / 16 "-1 / 4"Murto-tuumaOlki / pronssi1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 17/64", 9/32", 19/64", 5/16", 21/64", 11/32", 23/64", 3/8", 25/64", 13/32", 27/64", 7/16", 29/64", 15/32", 31/64", 1/2"Jobber-poranteräsarjaKoboltti teräs29135 Tutkinnot€268.68
WESTWARD 401J94 Jobber-poranteräsarja, 135 asteen kulma, varren halkaisija 1/16 - 3/8 tuumaa, 29 bittiä | CH3PXR 401J94 401J941/16 "- 3/8"---Jobber-poranteräsarja---€123.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 401J89 Jobber-poranteräsarja, nopea teräs, 2 osaa
€90.50 / yksikkö