HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Yksinapaiset esiasetetut ajastinkytkimet


Suodattaa
ampeeria: 8.30 , Liitettävyys: Vaijerijohdot , Syvyys: 3" , HP @ 120 V: 1/6 , Materiaali: polykarbonaatti , Ryhmät: 1 , Tyyli: Wall Switch , Jännite: 120/277 , Jännitteen luokitus: 120 / 277 VAC , Johdon pituus: 6" , Johdon koko: # 14 AWG
TyyliMalliKäyttölämpötila.VäriKorkeusTyyppiWattsLeveysOsoitinPituusHinta (ei alv)
A
DT2000W
32 ° F 104 ° FValkoinen1.34 "1-napainen / 3-tie960 @ 120 V, 1200 @ 277 V1.78 "LED4.14 "€213.77
B
DT5030I
32 ° F 122 ° FNorsunluu2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€106.44
C
DT5060I
32 ° F 122 ° FNorsunluu2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€100.60
D
DT5060W
32 ° F 122 ° FValkoinen2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€99.51
E
DT5030W
32 ° F 122 ° FValkoinen2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€106.93
F
DT5060LA
32 ° F 122 ° FKevyt manteli2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€102.80
G
DT5012I
32 ° F 122 ° FNorsunluu2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€101.51
H
DT5012LA
32 ° F 122 ° FKevyt manteli2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€100.25
I
DT5012W
32 ° F 122 ° FValkoinen2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€103.32
J
DT5030LA
32 ° F 122 ° FKevyt manteli2.27 "1-napainen1000 @ 120 V, 1400 @ 277 V1.75 "Punainen LED3.81 "€105.03

Yksinapaiset esiasetetut ajastinkytkimet

Hubbell-johdotuslaite Bryant-ajastinkytkimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden ohjaamiseen ajoitusmekanismilla rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Niissä on 5 esiasetettua painiketta, joissa on aikamerkinnät kytkimen ajastimen asettamiseksi ja manuaalinen ohitustoiminto, joka katkaisee virran ennen asetettua aikaa. Nämä kytkimet on integroitu LED-merkkivaloon, joka syttyy, kun aika on valittu, ja vilkkuu ennen määritettyä sammutusaikaa. Näissä 1-napaisissa kytkimissä on polykarbonaattirakenne kestävyyden ja korroosionkestävyyden suhteen, kun ne toimivat lämpötiloissa 32-122 astetta F. Valitut mallit (digitaaliset ajastinkytkimet käytetään sähkölaitteiden ohjaamiseen kahdesta eri paikasta. Valitse laajasta valikoimasta näitä energiansäästökytkimiä, joiden enimmäisaika-asetukset vaihtelevat 2 minuutista 30 tuntiin norsunluun, vaalean mantelin ja valkoisen värivaihtoehdoissa. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?