Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3CYV2 putkien taivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa | AC8PTL

WESTWARD 3CYV2 letkun taivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8PTL Malli: 3CYV2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki Bender
Taivuta kulma90 astetta
Kalibroinnin lisäykset (astetta)15
Keskilinjan taivutussäde5 / 16 "
rakentaminenAlumiinivalu
Kahvan tyyppiPitkä kahva
merkinnätKalibroidut merkinnät vasemmalle, oikealle ja siirtymälle
Dia. Letkut1/4, 5/16, 3/8 tuumaa
Kokonaispituus10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205591000
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3CYV2 letkun taivutin 1/4 5/16 3/8 tuumaa
€19.60 / yksikkö