Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYDE 07410 Taltan kaavin 3 tuuman leveä hiiliteräs | AE4LRW 5LM18

HYDE 07410 Talttakaavin 3 tuumaa leveä hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AE4LRW Malli: 07410Ristiviite: 5LM18

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaltta kaavin
Terän pituus3.75 "
Terän materiaaliHiiliteräs
Terän tyyppiJäykkä, Full Tang
Terän leveys3"
VäriLuonnollinen
Kahvan muotoiluKavennettu
kahvan pituus4"
Kahva materiaaliPuu
Veitsi / kaavin alaluokkakaapimet
Reunojen määrä1
Kokonaispituus7.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliTerän pituusTerän materiaaliKokonaispituusTerän tyyppiTerän leveysVäriKahvan muotoiluHinta
HYDE 06258 Taltan kaavin jäykkä 1-1 / 4 tuuman leveys harmaa | AA7ZRF 16W159 06258Muovi3.437 "Ruostumaton teräs7.75 "jäykkä1.25 "HarmaaPehmeä ote€14.61
HYDE 07004 Taltan kaavin jäykkä 3/8 tuuman leveä ruskea | AB8AGJ 24Z429 07004jalopuu3.75 "Ruostumaton teräs8"jäykkä3 / 8 "LuonnollinenKavennettu€19.49
HYDE 07005 Taltan kaavin jäykkä 3/4 tuuman leveä ruskea | AB8AGK 24Z430 07005jalopuu3.75 "Ruostumaton teräs7.75 "jäykkä3 / 4 "LuonnollinenKavennettu€18.20
HYDE 12040 Taltta kaapimien jäykkä 1-5 / 16 tuuman leveys messinki | AB8AHH 24Z451 12040polypropeeni3.5 "Messinki11.75 "jäykkä1 5 / 16 "Mustamuotoillut€33.98
HYDE 12070 Taltan kaavin jäykkä taivutettu 3 tuuman leveys punainen | AB8AHJ 24Z452 12070polypropeeni4.75 "Hiiliteräs10.75 "Jäykkä, Bent3"punainenmuotoillut€26.45
HYDE 12072 Taltta-kaapimen jäykkä 3 tuuman leveys punainen | AB8AHK 24Z453 12072polypropeeni4.75 "Hiiliteräs10.75 "jäykkä3"punainenmuotoillut€26.38
HYDE 02320 Taltakaavin 2 tuuman leveä, musta ja hopea | AE4LRN 5LL96 02320Projection-Interlock (R) -nylon3.75 "Messinki7.75 "Jäykkä, Full Tang2"Musta / hopeaKavennettu€19.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HYDE 07410 Talttakaavin 3 tuumaa leveä hiiliteräs
€15.75 / yksikkö