HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE seinähätävalo / valaisin | Suomi

HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE Seinän turvavalo / valaisin


Suodattaa
TyyliMalliAkun tyyppiKotelon väriKoteloLampun wattiPituusKäyttölämpötila alueLähtöjänniteTakuuHinta (ei alv)
A
EV4DI-02L
-ValkoinenMuovi4.08.5 "10 astetta 40 astetta C1.2 VDC5 v.€217.35
B
EV4D
NikkelimetallihydridiValkoinenkestomuovi12.25 "20 astetta 30 astetta C3.25 VDC3 v.€149.30
C
EV2
NikkelimetallihydridiValkoinenkestomuovi12.25 "20-30 astetta C3.25 VDC3 v.€137.86
D
EV2DI
NiMHValkoinenkestomuovi28.5 "10 astetta 40 astetta C1.2 VDC5 v.€205.58
D
EV2D
NiMHValkoinenkestomuovi28.5 "10 astetta 40 astetta C1.2 VDC3 v.€124.18
E
EV4D-02L
NiMHValkoinenkestomuovi48.5 "10 astetta 40 astetta C1.2 VDC3 v.€159.45
F
EV4DB
NiMHMustakestomuovi48.5 "10 astetta 40 astetta C1.2 VDC3 v.€132.89

Seinän turvavalo / valaisin

Hubbell Lighting-Dual-Lite EV -sarjan arkkitehtoniset turvavalot ovat ihanteellisia ulkovalaistussovelluksiin. Niissä on UV-säteilyn kestävät, liekinkestävät ja erittäin iskunkestävät kestomuovikotelot, joissa on ympäristöystävällinen nikkeli-metallihydridiakku. Näissä seinäasennettavissa valaisimissa on kaksi LED-lamppua, joissa on erityinen laaja-alainen linssi ja säädettävät lampunpäät erilaisiin valokuvioihin eri asennuskorkeuksissa. Etäkapasiteetti ja spektrin itsediagnostiikkaominaisuus, saatavana joillakin valoilla, mahdollistavat etäkäytön ja valvovat LED-tilan, akun kapasiteetin ja havaitsevat viat sähköpiirissä. Valitut OCR-sarjan mallit, joissa on alumiinikotelo ja kaksinkertaiset MR16-lamput, ovat myös saatavana Raptor Supplies. Valitse laaja valikoima näistä valoista teholuokissa 1–4 W, saatavana valkoisena ja mustana.
Tarjoamme myös kaukovalothätätilanteisiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?