HONEYWELL Turvalukituskytkin


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 100 mA - 10 A @ 600 V , Rungon materiaali: kestomuovi , Putken koko: 1 / 2 "NPT , Liitäntätyyppi: 30 "x 48" , Yhteysmateriaali: Hopea , DC-kontaktien luokitus: 100 mA - 10 A @ 250 V , Syvyys: 1.2 " , Pään materiaali: kestomuovi , Korkeus: 3.61 " , IP-luokitus: 66 , NEMA-luokitus: 1, 12, 13 , Toimintavoima: 5 lb , Käyttölämpötila Alue: -13 - 185 astetta F , Tyyli: Pyörivä pää, etu- ja yläaukko, 90 astetta tai suora avain painettuna , Leveys: 1.2 "
TyyliMalliYhteydenottolomakeHinta (ei alv)
A
GKEA03L
1NO, 1NC, suora avaaminen, hidas toiminta, tauko ennen tekemistä€159.64
A
GKEA06L
2NC, suora avaus, hidas toiminta€158.10

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?