Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 3APF9 ilmarasvapistooli jatkuvatoiminen 4800 psi | AC8JHQ

WESTWARD 3APF9 ilmarasvapistooli, jatkuva laukaus 4800 psi

Varastossa
Tuote: AC8JHQ Malli: 3APF9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rasvapistooli
Ilmanottoaukon koko1/4 "FNPT
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
Letkun pituus18 "
Maks. Käyttö PSI4800
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos14
Työkalun pituus16.5 "
Putken väriHarmaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (40-120 psi)
    • Painesuhde (40: 1)
    • Yksittäiskuva / jatkuva kuva (jatkuva kuva)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMaks. Käyttö PSITyökalun pituusHinta
WESTWARD 1ZTC5 Ilmarasvapistooli, yksittäiskuva 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "€142.75
WESTWARD 4BY76 Ilmarasvapistooli, yksi laukaus 4800 Psi | AD6WDX 4 BY7618 "480016.5 "€75.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 3APF9 ilmarasvapistooli, jatkuva laukaus 4800 psi
€164.25 / yksikkö