Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 1ZTC5 Ilmarasvapistooli, yksittäiskuva 5000 Psi | AB4QAT

WESTWARD 1ZTC5 ilmarasvapistooli, yksilaukainen 5000 psi

Varastossa
Tuote: AB4QAT Malli: 1ZTC5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rasvapistooli
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
RasvatyyppiJopa NLGI-luokan 2 rasvat mukaan lukien
Letkun pituus12 "
Maks. Käyttö PSI5000
Suuttimen jatkeen tyyppiJoustava letku
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos40
Työkalun pituus16 "
Putken väriHarmaa
PutkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ilman tuloalue (40-120 psi)
    • Painesuhde (50: 1)
    • Yhden kuvan / jatkuva kuva (yhden kuvan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMaks. Käyttö PSITyökalun pituusHinta
WESTWARD 3APF9 ilmarasvapistooli jatkuvatoiminen 4800 psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "€154.15
WESTWARD 4BY76 Ilmarasvapistooli, yksi laukaus 4800 Psi | AD6WDX 4 BY7618 "480016.5 "€75.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 1ZTC5 ilmarasvapistooli, yksilaukainen 5000 psi
€142.75 / yksikkö