Scotch-Brite radiaaliharjaslevyt soveltuvat maalin, tahrojen, hitsauspalovamojen, liimojen, ruosteen, raskaiden oksidien ja muiden pintaepäpuhtauksien poistamiseen suurilta alueilta. Ne toimivat hyvin metallien, kuten alumiinin, messingin, pronssin, hiiliteräksen, valuraudan ja ruostumattoman teräksen kanssa. Nämä levyt on suunniteltu ...kestävät pidempään kuin vaijerit ja muut hiomalaikat nopean mekanismin ansiosta, jonka enimmäisnopeus on 35000 XNUMX rpm, mikä poistaa vaikeimmatkin tahrat.Lue lisää
Niissä on hankausainetäytteiset harjakset, jotka voivat helposti kuoria, poistaa purseen, sekoittaa, viimeistellä, kiillottaa, puhdistaa ja poistaa pinnoitteita pienemmällä paineella verrattuna teräsharjoihin.
Nämä joustavat harjakset mukautuvat muotoihin jopa vaikeapääsyisillä alueilla, ja niissä on paremmat etäisyydet pinnoitteen ja muiden kuormittavien aineiden poistamiseksi.
Ne käyttävät patentoitua 3M keraamista alumiinioksidiseosta, joka tarjoaa parannetun sitkeyden ja kovuuden korkeamman suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Malli 30097 siinä on muovinen hioma-aine, joka poistaa 1/16 tuumaa tai vähemmän tiivisteaineita, silikoneja, RTV:itä ja liimoja useimmilta pinnoilta. Sen harjakset poistavat täydellisesti tiivisteen, mutta eivät alla olevaa maalia tai muita pinnoitteita.
Standardit ja hyväksynnät
OSHA
ANSI
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka asentaa 3M-harjaslevyt?
Nämä levyt voidaan yhdistää (enintään 4 levyä) käyttämällä 3M 990 karaa.
Värikoodaus auttaa valitsemaan oikean hiomalaadun erilaisiin käyttötarpeisiin.
Mikä on keraamisen alumiinioksidiseoksen käyttö?
Keraaminen hioma-aine sopii erinomaisesti kohtalaiseen tai raskaaseen massan poistoon, mikä takaa tasaisen lopputuloksen. Se on suunniteltu leikkaamaan nopeasti ja käsittelemään voimakkaita lämpö- ja stressisovelluksia.
Kuinka käyttää säteittäistä harjaslevyä oikein?
Pidä liikkeet hitaita ja tasaisina, peittäen mahdollisimman paljon työkappaletta.
Älä paina kovaa, ellei se ole tarpeen, jotta levy mukautuu kuperaan tai koveraan alueeseen.
Tahroja voi esiintyä käytettäessä ohuempia hioma-aineita ohuissa työkappaleissa. Tällaisissa tapauksissa tulee käyttää hitaampaa pyörimisnopeutta tai nopeampaa kiillotusiskua.