Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4BY76 Ilmarasvapistooli, yksi laukaus 4800 Psi | AD6WDX

WESTWARD 4BY76 ilmarasvapistooli, yksilaukaus 4800 psi

Varastossa
Tuote: AD6WDX Malli: 4BY76

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rasvapistooli
Bulkkapasiteetti16 oz.
Kasetin kapasiteetti14-1 / 2 oz.
Rasvan aseen täyttöPatruuna, imu, irtotavarana
Letkun pituus18 "
Maks. Käyttö PSI4800
Suuttimen jatkeen tyyppiJäykkä putki- ja joustoletku
Putken pituus6"
Aivohalvauksia 1-Oz. Tuotos26
Työkalun pituus16.5 "
Putken väriHarmaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2275
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8467195030
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painesuhde (40: 1)
    • Yhden kuvan / jatkuva kuva (yhden kuvan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusMaks. Käyttö PSITyökalun pituusHinta
WESTWARD 1ZTC5 Ilmarasvapistooli, yksittäiskuva 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "€142.75
WESTWARD 3APF9 ilmarasvapistooli jatkuvatoiminen 4800 psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "€164.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4BY76 ilmarasvapistooli, yksilaukaus 4800 psi
€75.06 / yksikkö