Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 6PAF6 momenttiavain digitaalinen 1/4 tuumaa | AE9ZFH

WESTWARD 6PAF6 momenttiavain digitaalinen 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9ZFH Malli: 6PAF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€331.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMomenttiavain
tarkkuus+/- 2% CW, +/- 3% CCW
KalibrointitodistusKyllä
käännynnäisiäNm, ft.-lb., in.lb., kg.cm.
Aseman koko1 / 4 "
asteikko0.01 Nm
Head TypeKiinteä räikkä
MateriaaliTeräs liukumattomalla kahvalla
MittaustyyppiTuuma-Punta / Senttimetri-Kilogramma
Kokonaispituus15.5 "
Virtalähde(2) AA-paristot
KiertoCW / CCW
Momenttialue (Ft.-Lb.)1.11 ja 22.12
Vääntömomenttialue (lbs.)13.3 ja 265.5
Vääntömomenttialue (kg. Cm.)15.3 ja 306.1
Momenttialue (Nm)1.5 ja 30
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.422
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituustarkkuusAseman kokoVirtalähdeVisuaaliset / kuultavat ilmaisimetasteikkoHead TypeeräHinta
WESTWARD 4RYL2 momenttiavain elektroninen 1/4-asema kiinteä | AD9HWP 4 RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW 20% @ 20-100% koko skaalasta1 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä neliöasemaMomenttiavain€351.46
WESTWARD 4RYL8 momenttiavain sähköinen 1/2-asema kiinteä | AD9HWR 4 RYL825.593+/- 2%, +/- 3% vääntömomentin lukemasta CW / CCW 20% @ 20-100% koko skaalasta1 / 2 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmKiinteä neliöasemaMomenttiavain€312.95
WESTWARD 6PAE8 Mini momenttiavain digitaalinen 1/4 tuumaa kiinteä | AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-paristotLED-valot: 1 vihreää (varoitus), 1 punaista (pysäytys) summerilla0.01 NmKiinteä räikkäMini momenttiavain€293.42
WESTWARD 6PAF7 momenttiavain, digitaalinen 3/8 tuuman vaihdettavissa | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmVaihdettava räikkäMomenttiavain€262.26
WESTWARD 6PAG0 momenttiavain, digitaalinen 1/2 tuuman vaihdettavissa | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-paristotLED-valot: 8 vihreää (varoitus), 4 punaista (pysäytys) summerilla0.1 NmVaihdettava räikkäMomenttiavain€282.86
Elektroninen WESTWARD 39WE11-momenttiavain 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-paristotLED-valot summerilla1kiinteäElektroninen vääntöavain€1,695.44
Tarjouspyyntö
Elektroninen WESTWARD 39WE12 -momenttiavain 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA-paristotLED-valot summerilla-kiinteäElektroninen vääntöavain€1,347.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 6PAF6 momenttiavain digitaalinen 1/4 tuumaa
€331.47 / yksikkö